2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。 スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。 めがね部180°首振り可能。 手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21 全長(mm)127~274 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2240-47 総質量(kg)2.73
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷