スパナ/レンチ :「対辺46mm」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)46
軸長(mm)320
ハンドル幅(mm)340
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
対辺(mm)46
全長(mm)500
エスコ品番EA614ST-46
質量(g)1352
寸法d(mm)65.2
寸法b(mm)94.5
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)20
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
対辺(mm)41×46
全長(mm)425
エスコ品番EA615KA-44
材質クロム合金鋼
質量(g)1040
寸法a(mm)12
寸法b1(mm)88
寸法b2(mm)94.5
商品構成単品
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。