スパナ/レンチ :「自転車 ペダル」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用 アズワン品番65-9265-47
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷