スパナ/レンチ :「蛇口回し」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

おすすめ人気ランキング