ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)560
質量(g)18500
サイズ(mm)130
アズワン品番64-7883-12
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)520
質量(g)11900
サイズ(mm)130
アズワン品番64-7882-86
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
質量(g)145
軸長(mm)130
アズワン品番64-7872-14
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
寸法(mm)Φ19×460
質量(g)775
アズワン品番64-7883-87
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
軸径(Φmm)8
寸法(mm)8
全長(mm)254
質量(g)150
軸長(mm)247
アズワン品番64-7894-78
1丁
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
軸径(Φmm)10
寸法(mm)12
全長(mm)255
質量(g)240
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-80
1丁
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
軸径(Φmm)9
寸法(mm)10
全長(mm)254.5
質量(g)200
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-79
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌々日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-104
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573VB-130
先端形状Hex-Plus
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
色橙
サイズT30
軸長(mm)195
アズワン品番64-2231-22
1本
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
色橙
サイズT30
軸長(mm)195
アズワン品番64-2230-94
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)130
質量(g)45
アズワン品番64-2240-99
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)130
アズワン品番64-2240-75
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
質量(g)130
口幅(mm)18
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
1本
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×13
全長(mm)130
アズワン品番64-2240-93
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150
仕様6ポイント
厚さ(mm)11
寸法(mm)10×12
質量(g)130
タイプストレートタイプ
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2138-60
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
寸法S(mm)13
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-13
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)68
寸法a(mm)6.5
寸法b(mm)34
寸法I(mm)130
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)80
全長(mm)365
エスコ品番EA613GA-80
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)130
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)85
全長(mm)365
エスコ品番EA613GA-85
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)130
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。