スパナ/レンチ :「L型」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
782件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
寸法(mm)6 全長(mm)192 ハンドル長さ(mm)88 アズワン品番64-2255-51
1個
880 税込968
翌日出荷

全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1”
1本
25,300 税込27,830
翌日出荷

セット内容:7本組。手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付。ホルダー2個付。
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1" アズワン品番64-2248-82
1個
24,500 税込26,950
3日以内出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:151mm ハンドル長:75mm ハンドル幅:16mm 軸長(長い方):125mm 軸長(短い方):15mm 質量(g)25 軸径3mm
1個
740 税込814
8日以内出荷

ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組) 全長(mm)129~192 サイズ2・2.5・3・4・5・6 アズワン品番64-2255-49
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm 質量(g)100 軸径6mm
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)26 軸長(mm)270
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)27 軸長(mm)275
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1550 対辺(mm)41 軸長(mm)350
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷

材質S45C 質量(g)900 対辺(mm)30 軸長(mm)280
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質S45C 質量(g)165 対辺(mm)14 軸長(mm)200
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質S45C 質量(g)140 対辺(mm)12 軸長(mm)190
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質S45C 質量(g)370 対辺(mm)21 軸長(mm)250
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質S45C 質量(g)325 対辺(mm)19 軸長(mm)230
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

1本
760 税込836
翌日出荷

寸法(mm)4 全長(mm)178 ハンドル長さ(mm)60.5 アズワン品番64-2255-50
1本
705 税込776
翌日出荷

寸法(mm)3 全長(mm)128.5 ハンドル長さ(mm)61
1本
670 税込737
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1360 対辺(mm)36 軸長(mm)330
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質S45C 質量(g)850 対辺(mm)32 軸長(mm)280
1本
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質S45C 質量(g)375 対辺(mm)22 軸長(mm)255
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質S45C 質量(g)55 対辺(mm)8.0 軸長(mm)110
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) 軸径(Φmm)4 寸法(mm)全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15 質量(g)33
1本
815 税込897
翌日出荷

ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
1本
640 税込704
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

1本
375 税込413
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA683AG-14 先端形状六角
1個
950 税込1,045
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

1本
275 税込303
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷

1本
410 税込451
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22 エスコ品番EA683AG-17 先端形状六角
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA683AG-19 先端形状六角
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

1本
255 税込281
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

1本
530 税込583
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

おすすめ人気ランキング