絞り込み
ブランド
  • MUSTTOOL
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,181)
  • BONDHUS(300)
  • エイト(209)
  • BAHCO(バーコ)(205)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(192)
  • TRUSCO(190)
  • Pro-Auto(190)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(180)
  • トップ工業(139)
  • SK11(119)
  • KTC(117)
  • Wera(101)
  • スーパーツール(101)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(96)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(96)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(87)
  • FACOM(75)
  • GEDORE(71)
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチラチェットレンチ 6分 MUSTTOOLマルチラチェットレンチ 6分MUSTTOOL
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ MUSTTOOL11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプMUSTTOOL
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
マルチラチェットレンチ 4分 MUSTTOOLマルチラチェットレンチ 4分MUSTTOOL
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOLMUSTTOOL シャークギアレンチMUSTTOOL
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用に。トラスコ品番231-0868材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ歯数100全長(mm)247シルバー対辺(mm)19対辺寸法(mm)19送り角度(°)3.6メガネ厚さ(mm)11.2スパナ厚さ(mm)8.8
スパナ/レンチ