スパナ/レンチ :「水栓」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
ナット、パイプをガッチリグリップする傷の付きにくい独自の新形状歯型を採用しました。握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計です。わずか280gの軽量設計です。全長225mmのショートタイプです。ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応しています。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用し、大変握りやすい設計です。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水回り作業。
材質鋼材
全長(mm)225
質量(g)280
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。