絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,798)
  • BONDHUS(303)
  • BAHCO(バーコ)(259)
  • RS PRO(222)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(208)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TRUSCO(190)
  • Pro-Auto(190)
  • Wera(158)
  • トップ工業(145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(123)
  • KTC(119)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • SIGNET(シグネット)(86)
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板ラチェットレンチ SUN UP板ラチェットレンチSUN UP(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
ロングコンビレンチ SUN UPロングコンビレンチSUN UP(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
美しい鏡面磨き仕上げ狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
4way 板ラチェットレンチ SUN UP4way 板ラチェットレンチSUN UP
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
シノ付両口ラチェットレンチ ストレートタイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ ストレートタイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)369適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
72ギヤコンビレンチSP SUN UP72ギヤコンビレンチSPSUN UP
759税込835
1個
5日以内出荷
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプスパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!送り角度(°)5歯数72材質クロームバナジウム鋼
ヘクスローブレンチ SUN UPヘクスローブレンチSUN UP(1件のレビュー)
839税込923
1セット(8本)
5日以内出荷
カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘクスローブ適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
スーパーロング六角棒レンチ SUN UPスーパーロング六角棒レンチSUN UP(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10本)
5日以内出荷
ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm SUN UP刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mmSUN UP
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UPショートタイプ 72ギヤコンビレンチSUN UP(1件のレビュー)
619税込681
1個
5日以内出荷
狭い場所に最適なショートタイプ!スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UP軽量タイプ 72ギヤコンビレンチSUN UP
989税込1,088
1個
5日以内出荷
奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP72ギヤ首振りタイプコンビレンチSPSUN UP
869税込956
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプスパナとメガネタイプの組合せコンビレンチスイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
スパナ/レンチ