絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 180(1)
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(61)
- エスコ(1,687)
- BONDHUS(319)
- エイト(216)
- BAHCO(バーコ)(200)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(181)
- トップ工業(144)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(112)
- Wera(101)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る

シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥759~税込¥835~1個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°。ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
スーパーロング六角棒レンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)5日以内出荷ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5