絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,795)
  • BONDHUS(303)
  • BAHCO(バーコ)(259)
  • RS PRO(222)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(208)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TRUSCO(192)
  • Pro-Auto(190)
  • Wera(158)
  • トップ工業(145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(133)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(123)
  • KTC(119)
  • SK11(118)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • SIGNET(シグネット)(86)
二面幅(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
エクステレンチ ミニ KOTOエクステレンチ ミニKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
薄型オフセットメガネレンチ KOTO薄型オフセットメガネレンチKOTO
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
ストレートメガネレンチ KOTOストレートメガネレンチKOTO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカニカル用極薄メガネレンチです。
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)330質量(g)285サイズ(mm)22
ラチェットモンキーレンチ KOTOラチェットモンキーレンチKOTO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ17mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5全長(mm)280質量(g)203最大締付トルク(N・m)160
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
ブレーキレンチ KOTOブレーキレンチKOTO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブレーキオイル交換作業がはかどります。 逆流防止弁付きなので一人でも交換作業が行えます。 レンチはプラグ開閉時に使用部位(六角部)とフリースペース部とわかれているのでレンチが抜けずに連続した作業が行え大変便利です。
セット内容8mmレンチ、10mmレンチ、11mmレンチ、ホースASSY、パッキンホース(2個)、ホースバンド質量(kg)0.525ケース寸法(mm)260×170×50
ラック&ピニオンレンチ KOTOラック&ピニオンレンチKOTO
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
薄型メガネレンチ13mmストレート KOTO薄型メガネレンチ13mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235レンチサイズ(mm)13
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5全長(mm)300質量(g)223最大締付トルク(N・m)160
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット KOTO超薄型メガネレンチセットKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
ブレーキレンチ9mm用 KOTOブレーキレンチ9mm用KOTO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
9mmのブレーキプラグ専用レンチ登場
適合マツダ車・欧州車
ドレーンコックレンチ KOTOドレーンコックレンチKOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)250幅(mm)43、53質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
薄型メガネレンチ14mmストレート KOTO薄型メガネレンチ14mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)250レンチサイズ(mm)14
薄型メガネレンチ12mmストレート KOTO薄型メガネレンチ12mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220レンチサイズ(mm)12
スパナ/レンチ