スパナ/レンチ :「皿ネジ M4」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプ首下ショートエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~60 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~58 形状L型 タイプスタンダード 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ タイプスーパーエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上マットクロムメッキ タイプスタンダード 硬度HRC55~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーツールロング六角棒レンチ
高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~58 形状L型 材質/仕上マットクロムメッキ タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~58 形状L型 タイプ首下ショートエクストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)