小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5
寸法d2(mm)28.5
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)17
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに
仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6
材質Cr-V
全長(mm)311
質量(g)575
対辺寸法(mm)19×24
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。