スパナ/レンチ :「両ソケット」の検索結果
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプです
シノの有無あり
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。
材質S55C/Cr-V
全長(mm)440
質量(g)1500
使用範囲(mm)30
頭部厚(mm)(T)22
頭部径(Φmm)(外径D)59
トルク(N・m)保証::200
ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。