スパナ/レンチ :「角面」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ工業ラチェットコンビセット
エコ商品
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 トラスコ品番495-7598 セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋) 材質Cr-V 質量(g)1860 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

トップ工業ALC用ラチェットレンチ
エコ商品
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。 全長(mm)324 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)450 呼び寸法(mm)17×19 使用範囲(mm)17~19 外径d1(Φmm)23.5 トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)26
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

おすすめ人気ランキング