8,403件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番376-6136 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 首振角度(°)180 首振りあり ラチェット機構あり ギア数高性能72山ギア搭載
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm) 質量(g)350 商品構成セット品
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 エスコ品番EA683AG-14 先端形状六角
1個
950 税込1,045
当日出荷

早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1本
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
9,998 税込10,998
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番250-4812 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)400 硬度HRC53~57 組本数9
1セット(9本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。 材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー 本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220 先端形状六角 質量(g/セット)450 入数9
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズ選びも一目瞭然、レンチ類をすっきり整理できます。スパナ・コンビレンチ・メガネレンチを12本まですっきり整理でき、サイズ選びも一目瞭然です。引掛け穴付きで、壁面にも取り付けられます。
用途レンチ類の収納。 材質PS 収納数12本 サイズ(mm)約高さ225×上幅155×下幅65
1個
589 税込648
当日出荷

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス 質量(g)6 先端形状ヘックスプラス
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10 材質クロームバナジウム鋼 商品構成セット品
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格インチ 形状ナイフ型 セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状六角 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ先端ボールポイントタイプ トラスコ品番288-1659 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128) 質量(g)310
1セット(9本組)
8,298 税込9,128
当日出荷

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12 仕様パワーフィット 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード 全長(mm)240 ソケット種別両口ソケット シノの有無あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
RoHS
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40) セット数9本 質量(g/セット)348
1セット(9本組)
5,498 税込6,048
当日出荷

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
635 税込699
当日出荷

ホルダー付き。
サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 先端形状ボールポイント
1セット(9個)
2,298 税込2,528
欠品中

型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)