- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 20ページ目
20ページ目: スパナ/レンチ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプショート
付属品ホルダ
サイズ規格ミリ
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)60
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5991
セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法T(mm)15
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに
セット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース
質量(g)856
最大トルク(N・m)230
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。
全長(mm)225
シノの有無あり
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに
仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0
材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)146.5
質量(g)145
対辺寸法(mm)8×10、12×13
ギア数36
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上
材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼
タイプセミロングタイプ
表面処理硬質クロムメッキ仕上
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。
仕様12角サーフェイス
材質本体:S45C、ソケット:Cr-v
色シルバー
タイプロング
穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)
ギア数30
充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。
15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ!
またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。
ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。
この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。
なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り!
薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ!
この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。
錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
こんなお得な商品も!
ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)10×13
最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロームバナジウム
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム
先端形状六角
サイズ規格インチ
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)280
先端形状六角
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529
セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
材質/仕上構造用鋼/メッキ処理
質量(kg)1
商品構成セット品
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)412
トラスコ品番448-2131
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
タイプショートヘッド
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。