絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
トリプルハンドル セミロング ワイズトリプルハンドル セミロングワイズ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。
用途六角ボルトの締め付け。材質ヘッド部:S45C全長(mm)203タイプセミロング
アルミ両口ラチェット BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
防爆六角棒レンチ TAURUS防爆六角棒レンチTAURUS
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆片口スパナ TAURUS防爆片口スパナTAURUS
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
マグネットT型レンチホルダー SK11マグネットT型レンチホルダーSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット ギガ・セレクションコンビネーションスパナセットギガ・セレクション
9,998税込10,998
1セット(16本)ほか
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼
USAG コンビネーションレンチ7mm USAGUSAG コンビネーションレンチ7mmUSAG
1,098税込1,208
1本
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)4.1全長(mm)122
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”セットBeta
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチラチェット機構ショートタイプ4サイズOK材質スチール
首振りラチェットコンビレンチセット DEEN首振りラチェットコンビレンチセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm首振りありラチェット機構あり
ミニレンチセット CRAB TOOLミニレンチセットCRAB TOOL
2,298税込2,528
1セット(4本)
当日出荷
組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。
用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
ショートコンビレンチ SK11ショートコンビレンチSK11(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
ボールポイント六角棒レンチセット SK11ボールポイント六角棒レンチセットSK11
2,798税込3,078
1セット(9本)
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
46mm 打撃めがねレンチ エスコ46mm 打撃めがねレンチエスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)235質量(g)900アズワン品番64-7882-73
13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,920税込4,312
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90アズワン品番64-2240-02
18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
7,080税込7,788
1本
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150質量(g)145口幅(mm)18アズワン品番64-2218-96
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
クイックアジャストレンチ E-ValueクイックアジャストレンチE-Value(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
4サイズウォーブルラチェット SK114サイズウォーブルラチェットSK11
2,098税込2,308
1本
当日出荷
多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)トップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS ヘックスプラス六角レンチWera
7,398税込8,138
1セット(8本)
当日出荷
Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチWera
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
オフセットアダプター30mm ANEXオフセットアダプター30mmANEX
14,980税込16,478
1個
欠品中
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BPベッセル
379税込417
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
ラックレンチ 4in1 JOB Masterラックレンチ 4in1JOB Master
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
板ラチェットレンチ Bcross板ラチェットレンチBcross(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21組数5本
六角棒レンチ・ショート SOUTHERN CROSS六角棒レンチ・ショートSOUTHERN CROSS
999税込1,099
1セット
当日出荷
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角タイプショートサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm組数10本
両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)両口 ラチェットレンチ O型MCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ハンドルが太い強力型。
ワイドモンキレンチ SK11ワイドモンキレンチSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチセット (LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセット (LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)
5,898税込6,488
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)ボルトリムーバブルコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
スパナ/レンチ