絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構ありトラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキ
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
ナイフ型 六角棒 スパナ エイトナイフ型 六角棒 スパナエイト
1,298税込1,428
1セット(7本)
当日出荷
折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型
4ウェイラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47
ミニY型レンチ 古寺製作所ミニY型レンチ古寺製作所(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。対辺(mm)12×13×14先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
フォームタイスパナA型 ナイスフォームタイスパナA型ナイス
999税込1,099
1本
当日出荷
仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)210質量(g)190商品構成単品
45° ロングメガネレンチセット KTC45° ロングメガネレンチセットKTC
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
メガネ部オフセット45°、ケース付き
形状オフセット
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mmエイト
2,898税込3,188
1本
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS六角ボールポイントL-レンチ メッキBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ) BONDHUS六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)BONDHUS
7,998税込8,798
1セット(13本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロング六角棒L形レンチセット(5本組) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチセット(5本組)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
欠品中
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7401セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm質量(kg)0.02
ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(15°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°形状オフセット
45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール45度両口めがねレンチセット(6丁組)スーパーツール(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセットトラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO切替式ギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
防爆六角レンチ Ampco防爆六角レンチAmpco
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
ドラム缶レンチ Ampcoドラム缶レンチAmpco
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305トラスコ品番280-4646質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
仮枠スパナ トップ工業仮枠スパナトップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
ズンギリソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業レースウェイ用ソケット付ラクラッチトップ工業
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCOギヤレンチ コンビタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ セット KTC超ロングストレートメガネレンチ セットKTC(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3本組)
欠品中
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
強力型四角ラチェットスパナ(片爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力型四角ラチェットスパナ(片爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
[2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチ エスコ[2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチエスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573TC
5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-6二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ24 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)24ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-24質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3
0.9mm 六角棒レンチ エスコ0.9mm 六角棒レンチエスコ
450税込495
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.89形状L型適合ねじサイズ(止ねじ)M2エスコ品番EA573-0.9軸長(mm)40
4 x 5mm 両口スパナ エスコ4 x 5mm 両口スパナエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
対辺(mm)4×5全長(mm)100エスコ品番EA615KA-1材質クロム合金鋼質量(g)11寸法a(mm)3.4寸法b1(mm)12.5寸法b2(mm)14商品構成単品
MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)MCCアルミトーキレンチMCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68全長(mm)200厚さ(mm)18質量(kg)0.23全幅(mm)112口深(mm)56
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
Y型ボックスレンチ はくでんY型ボックスレンチはくでん
469税込516
1個
6日以内出荷
高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。
材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
エキストラモンキーレンチ 片山利器エキストラモンキーレンチ片山利器
419税込461
1丁
3日以内出荷
小型のモンキーレンチ
寸法(mm)100
首振コンビネーションラチェットレンチセット SATA首振コンビネーションラチェットレンチセットSATA
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番679-3450セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA切替式コンビネーションラチェットレンチSATA
919税込1,011
1丁
当日出荷
レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
12.7mm エクステンションレンチ JTC12.7mm エクステンションレンチJTC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。全長(mm)340差込角(mm)12.7関連資料(0.16MB)
スパナ/レンチ