絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジレンチ3分4分兼用 SK11全ネジレンチ3分4分兼用SK11
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)ヘックスローブL型レンチセットBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
防爆モンキーレンチ PROMOTE(プロモート)防爆モンキーレンチPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
クイックアジャストパイプレンチ IRWINクイックアジャストパイプレンチIRWIN
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化されています。下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
寸法(mm)350質量(g)735開口値(mm)3~58
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付きWera
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
ヘクスロープレンチセット エンジニアヘクスロープレンチセットエンジニア
3,490税込3,839
1セット(9本)
当日出荷
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途ボルトやナットの付け外しにシルバー
ネオボール35 エイトネオボール35エイト
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
全ネジクイックレンチ(黒金) フジ矢全ネジクイックレンチ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143質量(g)166対応ねじW=3/8インチ
両口スパナ ミリ BAHCO(バーコ)両口スパナ ミリBAHCO(バーコ)
949税込1,044
1丁
当日出荷
切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)切り替え式ラチェットコンビネーションスナップオン(Snap-on)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組 ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組ミトロイ
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
防爆パイプレンチ TAURUS防爆パイプレンチTAURUS
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチミルウォーキーツール
34,980税込38,478
1個
当日出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
12,880税込14,168
1本
4日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
ヘキサゴングリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴングリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm関連資料(0.2MB)
超ロングメガネレンチ5pcセット DEEN超ロングメガネレンチ5pcセットDEEN(2件のレビュー)
14,545税込16,000
1セット
欠品中
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
ダブルフレックスラチェットメガネレンチ DEENダブルフレックスラチェットメガネレンチDEEN
3,290税込3,619
1本
当日出荷から61日以内出荷
両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。
ラチェット機構ありギア数72
ビットアダプタ 13mmレンチ用 DEENビットアダプタ 13mmレンチ用DEEN(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】13mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
六角棒レンチセット KENOH六角棒レンチセットKENOH
399税込439
1セット(10本)
当日出荷
六角レンチ(ミリサイズ)の10PCセット。家具等の組み立てに。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
カラー ボールポイント六角棒レンチセット KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセットKENOH(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(9本)
当日出荷
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
スパナ SK11スパナSK11
539税込593
1本
当日出荷
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。商品構成単品仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
20mm/3.0mm ピンレンチ エスコ20mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,340税込1,474
1丁
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-95
22mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ22mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220アズワン品番64-7883-15
55mm 打撃スパナ エスコ55mm 打撃スパナエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000アズワン品番64-7883-01
46mm 打撃スパナ エスコ46mm 打撃スパナエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200アズワン品番64-7882-98
36mm 打撃スパナ エスコ36mm 打撃スパナエスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7882-95
36mm 打撃めがねレンチ エスコ36mm 打撃めがねレンチエスコ
2,430税込2,673
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)205質量(g)520アズワン品番64-7882-71
32mm 打撃めがねレンチ エスコ32mm 打撃めがねレンチエスコ(1件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)185質量(g)430アズワン品番64-7882-70
30mm 打撃めがねレンチ エスコ30mm 打撃めがねレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405アズワン品番64-7882-69
12x125mm 六角棒レンチ エスコ12x125mm 六角棒レンチエスコ
1,020税込1,122
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)125対辺寸法(mm)12先端形状六角
精密六角レンチセット BONDHUS精密六角レンチセットBONDHUS
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
スパナ/レンチ