絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密六角レンチセット BONDHUS精密六角レンチセットBONDHUS
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
モンキレンチ トップ工業モンキレンチトップ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
JIS規格を超えた口開き角ネジウォームシャープなフォルム抜群の強度
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
先端形状六角
パイレンモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢パイレンモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)214.7最大口開き(mm)38.5アズワン品番64-3209-77
オフセットアダプター30mm ANEXオフセットアダプター30mmANEX
14,980税込16,478
1個
欠品中
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ24.0x27.0mm薄口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27全長(mm)222材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27商品構成単品
19.0x21.0mm薄口スパナ エスコ19.0x21.0mm薄口スパナエスコ
770税込847
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×21全長(mm)175材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)19×21商品構成単品
5.5x7.0mm薄口スパナ エスコ5.5x7.0mm薄口スパナエスコ
335税込369
1個
当日出荷
二面幅(mm)5.5×7全長(mm)100材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)5.5×7商品構成単品
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-Sベッセル
4,698税込5,168
1セット(9本組)
欠品中
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
ラックレンチ 4in1 JOB Masterラックレンチ 4in1JOB Master
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUSボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組 BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組BONDHUS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
マスターツール六角棒L形レンチ 8mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチ 8mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529税込582
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)8タイプショートタイプ材質特殊合金鋼全長(mm)112先端形状六角首下長(mm)36サイズ規格ミリ
レンチホルダー TRUSCOレンチホルダーTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1614材質ABS樹脂、アルミニウム全長(mm)380質量(g)177.5収納数14丁
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セットTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(7本)
当日出荷
トラスコ品番103-8234セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108表面処理黒染め先端形状ボールポイント
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera
8,398税込9,238
1個
欠品中
トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)短シノ ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
マジカアダプター黒 WISE(若穂囲製作所)マジカアダプター黒WISE(若穂囲製作所)
549税込604
1セット
当日出荷
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
サイズ
ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
引掛スパナ GEDORE引掛スパナGEDORE
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
849税込934
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセットWera
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
NCK引っ掛けスパナヘッド KANON(中村製作所)NCK引っ掛けスパナヘッドKANON(中村製作所)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
マイクロヘックスレンチ Strong ToolマイクロヘックスレンチStrong Tool
569税込626
1セット(7本)
当日出荷
精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに形状L型トラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
サイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mmトラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチール商品構成セット品
両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト両口ショートラチェットレンチアークランドサカモト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から8日以内出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)ボールポイント六角棒レンチBIGMAN(ビッグマン)
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
薄型イグザクトレンチ トップ工業薄型イグザクトレンチトップ工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です最大口開き(mm)24全長(mm)218材質Cr-V先端厚さ(mm)4.5±0.5
ショート六角レンチセット(インチ) DAYTONA(デイトナ)ショート六角レンチセット(インチ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
16x18mm  めがねギアレンチ エスコ16x18mm めがねギアレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686RA-6
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
5/8x11/16" 両口スパナ エスコ5/8x11/16" 両口スパナエスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-4商品構成単品
1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ1/2x 9/16" 両口スパナエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-3商品構成単品
22x24mm 両口スパナ エスコ22x24mm 両口スパナエスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
二面幅(mm)22×24エスコ品番EA685A-15全長(mm)284商品構成単品
27mm  コンビネーションギアレンチ エスコ27mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-27
10mm  コンビネーションギアレンチ エスコ10mm コンビネーションギアレンチエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-10
スパナ/レンチ