絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5/16" 片目片口スパナ エスコ5/16" 片目片口スパナエスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA684B-2.5
11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(3件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
二面幅(mm)11エスコ品番EA684AS-11
T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコT20 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-20
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AR-27商品構成単品
11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチ エスコ11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチエスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-22商品構成単品
3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TC-3先端形状六角
六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A六角・ボールポイントL型レンチセットWIZ'A
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
ラチェットコンビセット トップ工業ラチェットコンビセットトップ工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)
7,498税込8,248
1セット(12本)
欠品中
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角棒セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)412
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番764-5601セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)15
3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成セット品
スタードライバーセット JTCスタードライバーセットJTC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナセット(パネルタイプ)TRUSCO
7,798税込8,578
1セット(10本)ほか
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ(インチ) エンジニア六角レンチ(インチ)エンジニア
52税込57
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールレンチ エンジニアボールレンチエンジニア
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ギアレンチ3/8 Pro-Autoギアレンチ3/8Pro-Auto
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)160二面幅(inch)3/8トラスコ品番774-2576質量(g)52
モンキーレンチ200mm Pro-Autoモンキーレンチ200mmPro-Auto
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に最大口開き(mm)25全長(mm)205トラスコ品番774-3386材質クロームバナジューム鋼質量(g)234
コンビネーションレンチ9/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ9/16Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)193二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼質量(g)105
コンビネーションレンチ14mm Pro-Autoコンビネーションレンチ14mmPro-Auto
739税込813
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)14材質クロームバナジューム鋼
7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ Pro-Auto7本組コンビネーションレンチセット インチサイズPro-Auto
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
六角ロング 9/64インチ BONDHUS六角ロング 9/64インチBONDHUS(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8対辺寸法(inch)9/64トラスコ品番810-8411RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1/8インチ BONDHUS六角ロング 1/8インチBONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番810-8383RoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ3/16インチBONDHUS
479税込527
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-7875質量(g)22適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品エイト
499税込549
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/32トラスコ品番811-6048RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6043RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
ロングボールドライバー2mm BONDHUSロングボールドライバー2mmBONDHUS
899税込989
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番823-0677質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ9mm BONDHUSボールポイントLレンチ9mmBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)9形状L型トラスコ品番810-7778RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948特価
1個ほか
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット機構あり
ボールポイントレンチセット SK(新潟精機)ボールポイントレンチセットSK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型タイプミリ(ボールポイント)材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)26全長(mm)108質量(g)220レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8全幅(mm)30焼入硬度HRC45~53
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)ホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,398税込7,038
1セット(8丁)
当日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
スパナ/レンチ