絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチセット BONDHUSカラーガード・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(9本組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチセット BONDHUS六角L-レンチセットBONDHUS
4,298税込4,728
1セット(10本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・スタードライバー BONDHUSボールポイント・スタードライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スター・ショートL-レンチ BONDHUSスター・ショートL-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ロングラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)エイト(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
片口スパナ HAMACO(浜田工業)片口スパナHAMACO(浜田工業)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
六角棒レンチ HAMACO(浜田工業)六角棒レンチHAMACO(浜田工業)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(8本組)
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L質量(g/セット)1158トラスコ品番415-9659材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
薄口モンキーレンチ TRUSCO薄口モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本組)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)質量(g)411
ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツールボールポイント ロング ヘックスローブレンチセットスーパーツール(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。先端形状ヘックスローブトラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241仕上黒染熱処理55~58HRC
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツールロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチスーパーツール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm質量(g)128
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートタイプトラスコ品番323-1577セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)300
スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツールスーパー ボールポイント六角棒レンチセットスーパーツール(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)質量(g)292硬度HRC55~58
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法エイト(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)エコモンキレンチワイドMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)エルゴ特殊モンキーレンチBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
両・ロングラチェットレンチ スーパーツール両・ロングラチェットレンチスーパーツール(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)ハンドル付ヘックスレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷から3日以内出荷
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
ハーフムーンレンチ SEEDNEWハーフムーンレンチSEEDNEW(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
蝶ネジ・吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)蝶ネジ・吊バンドレンチMCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13トラスコ品番367-2891
AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZ ボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,298税込8,028
1セット(9本組)
当日出荷
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)質量(g)280
スリムボールポイントレンチ ANEXスリムボールポイントレンチANEX
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スライドラッチ トップ工業スライドラッチトップ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに呼び寸法(mm)12×13、14×17トラスコ品番248-7233質量(g)245寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
ショートラチェットコンビ トップ工業ショートラチェットコンビトップ工業
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
ラチェット機構あり材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
9本組六角棒レンチセット TRUSCO9本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
10,980税込12,078
1セット(9本組)
当日出荷
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
36mm 組立用 メガネレンチ エスコ36mm 組立用 メガネレンチエスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)468エスコ品番EA613D-36
スパナ/レンチ