絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットメガネレンチ DEENラチェットメガネレンチDEEN
3,990税込4,389
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。
ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN
919税込1,011
1本
当日出荷から83日以内出荷
メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
平型メガネレンチ CRAB TOOL平型メガネレンチCRAB TOOL(2件のレビュー)
839税込923
1個
5日以内出荷
ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
用途ボルト・ナット回しに。
六角棒レンチセット KENOH六角棒レンチセットKENOH
269税込296
1セット(8本)
当日出荷
六角レンチ(ミリサイズ)の8PCセット。家具等の組み立てに。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
六角棒レンチセット SK11六角棒レンチセットSK11
499税込549
1セット(8本)ほか
当日出荷
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ材質クロームバナジウム鋼先端形状六角
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスロックギアR SK11ダブルフレックスロックギアRSK11
3,398税込3,738
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)仕上クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
12mm フレックスソケットスパナ エスコ12mm フレックスソケットスパナエスコ
1,400税込1,540
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7全長(mm)191質量(g)120対辺(mm)12外径(Φmm)17.7アズワン品番64-7885-67
25mm/3.0mm ピンレンチ エスコ25mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,580税込1,738
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-97
24mm 打撃スパナ(ベント) エスコ24mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200アズワン品番64-7883-46
30mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ30mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500アズワン品番64-7883-18
41mm 打撃スパナ エスコ41mm 打撃スパナエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900アズワン品番64-7882-97
32mm 打撃スパナ エスコ32mm 打撃スパナエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600アズワン品番64-7882-94
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-38ねじサイズ3/4"NPT
200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) エスコ200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)240口幅(mm)24
5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22アズワン品番64-2240-98
8x10mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)100アズワン品番64-2240-90
5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)92アズワン品番64-2240-74
2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
270税込297
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)112
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
260税込286
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
4.0x 70mm 六角棒レンチ エスコ4.0x 70mm 六角棒レンチエスコ
120税込132
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)70
30x250mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ30x250mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
11,800税込12,980
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)410口幅(mm)30アズワン品番64-2218-98
24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)265口幅(mm)24アズワン品番64-2218-97
ダブルジョイントラチェット SK11ダブルジョイントラチェットSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
3,398税込3,738
1本
当日出荷
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)トップ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)トップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラスレンチ エイトトルクスプラスレンチエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌日出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
マルチアングル六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングル六角レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー質量(g)370先端形状六角アズワン品番65-1943-76
ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)ラチェットレンチ 35131KH(基陽)
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
フレアナットソケットセット 10PCS JTCフレアナットソケットセット 10PCSJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等
ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)ロングボールポイント剛短レンチWISE(若穂囲製作所)
559税込615
1本
当日出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
トリプルラチェットレンチ MUST TOOLトリプルラチェットレンチMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
用途鉄骨建て方/設備工事用全長(mm)317材質クロムバナジウム鋼質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
スパナ/レンチ