絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)404
ショートヘッド レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッド
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
539税込593
1本
当日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番448-0902寸法(mm)1.27質量(g)0.5レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
フックレンチ STAHLWILLE(スタビレー)フックレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
爪形状フック形商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
折りたたみ式ボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)折りたたみ式ボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10先端形状ボールポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティングSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1セット(9個)
当日出荷
サビに強いブルーコーティングを採用。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセットSIGNET(シグネット)
23,980税込26,378
1セット(12個)
欠品中
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構ありセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
639税込703
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
片目片口スパナ BAHCO(バーコ)片目片口スパナBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
769税込846
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36トップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
口開き(mm)8~36呼び寸法(mm)250トラスコ品番431-0411RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ポリ袋)3mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)3mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
98税込108
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
ディープオフセットコンビレンチ17mm Pro-Autoディープオフセットコンビレンチ17mmPro-Auto
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)17全長(mm)235トラスコ品番774-6083材質クロームバナジューム鋼質量(g)156
スタビーリバースギアレンチ10mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ10mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
当日出荷
二面幅(mm)10ラチェット機構あり全長(mm)95トラスコ品番774-7942質量(g)34
ギアレンチ16mm Pro-Autoギアレンチ16mmPro-Auto
2,898税込3,188
1本
当日出荷
二面幅(mm)16ラチェット機構あり全長(mm)208トラスコ品番774-2436質量(g)141
モンキーレンチ300mm Pro-Autoモンキーレンチ300mmPro-Auto
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に最大口開き(mm)35全長(mm)300トラスコ品番774-3394材質クロームバナジューム鋼質量(g)598
ロングコンビネーションレンチ21mm Pro-Autoロングコンビネーションレンチ21mmPro-Auto
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)21全長(mm)300トラスコ品番774-2363材質クロームバナジューム鋼質量(g)294
六角ロング 8ミリ BONDHUS六角ロング 8ミリBONDHUS
989税込1,088
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番810-8409質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 5/8インチ BONDHUS六角ロング 5/8インチBONDHUS
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
六角ロング 3ミリ BONDHUS六角ロング 3ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番810-8395質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールドライバー5mm BONDHUSロングボールドライバー5mmBONDHUS
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番823-0681RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル六角レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチセット(7本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
先端形状六角形状T型
両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630ハゼット
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,088税込1,197特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
ボールポイントヘックスローブレンチセット TRUSCOボールポイントヘックスローブレンチセットTRUSCO
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCOボールポイントヘックスローブレンチTRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)TRUSCO
8,998税込9,898
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)551トラスコ品番445-6670材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター) Wera950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)Wera
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番434-7820質量(g)426
大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)大口モンキーレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
仕上ブラック
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド T型 六角棒スパナエイト
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘックスローブL型レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(7本)
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150
ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロホールド・T-ハンドル BONDHUSプロホールド・T-ハンドルBONDHUS
1,798税込1,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
スターL-レンチ BONDHUSスターL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ