絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: スパナ/レンチ

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,458件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートラチェットコンビ トップ工業ショートラチェットコンビトップ工業
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
T形ミッションハンドル 650mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションハンドル 650mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9498全長(mm)650質量(g)730差込角(mm)9.5全幅(mm)180
ロングボールトーションレンチ9本組 TRUSCOロングボールトーションレンチ9本組TRUSCO
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番301-9101セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)395
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。質量(g/セット)395トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ラチェットレンチ用パーツ(471用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ(471用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
44税込48
1組(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合機種371
防爆六角レンチ Ampco防爆六角レンチAmpco
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
カラビナ付きターボールセット CUSTOM KOBOカラビナ付きターボールセットCUSTOM KOBO
869税込956
1セット(6本組)
当日出荷
収納に便利なカラビナ付六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)130質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)Y型ヘックスレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKIダブルシノ付ラチェットレンチYAMAZAKI
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm)タイプ4サイズタイプシノの有無あり
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
パッキン小ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)パッキン小ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合急速オイルコック[AC6100]トラスコ品番816-5459質量(g)5
パッキン大ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)パッキン大ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合AC6100トラスコ品番816-5458質量(g)5
ハーフムーンレンチセット SEEDNEWハーフムーンレンチセットSEEDNEW(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4本)
当日出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
ハーフムーンレンチ SEEDNEWハーフムーンレンチSEEDNEW(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
ズンギリレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ANS ナイフレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(7本組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角形状ナイフ型材質/仕上黒染め
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から6日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
スリムボールポイントレンチ ANEXスリムボールポイントレンチANEX
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチミガキショートMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
職人が選んだこだわりの極品オールミガキ、ショートタイプ。
ライナースパナ(ミリ) トップ工業ライナースパナ(ミリ)トップ工業
6,298税込6,928
1セット(6本組)
当日出荷
軽く、強く、使い易い
仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(8本組)
当日出荷
各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420硬度HRC42~45組本数8
7本組六角棒レンチセット TRUSCO7本組六角棒レンチセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3361セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)100硬度HRC54~59組本数7
6pcボールポイントセット ベストツール6pcボールポイントセットベストツール(7件のレビュー)
939税込1,033
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2、2.5、3、4、5、6mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
薄口スパナセット KTC薄口スパナセットKTC
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
750mm モンキーレンチ エスコ750mm モンキーレンチエスコ
44,300税込48,730
1個
翌日出荷
口幅(mm)85全長(mm)770エスコ品番EA530D-750
5.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ5.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
365税込402
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573KD-5
30mm 組立用 メガネレンチ エスコ30mm 組立用 メガネレンチエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
形状オフセット対辺(mm)30全長(mm)415エスコ品番EA613D-30
24mm 組立用 メガネレンチ エスコ24mm 組立用 メガネレンチエスコ
2,130税込2,343
1個
予約販売
形状オフセット対辺(mm)24全長(mm)385エスコ品番EA613D-24
4.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ4.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573W-4軸長(mm)140寸法L2(mm)25
60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
全長(mm)250爪形状フック形エスコ品番EA613XE-3商品構成単品
4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチエスコ(2件のレビュー)
7,070税込7,777
1個
当日出荷
全長(mm)220エスコ品番EA613XS-3材質特殊鋼二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4ピン開き(mm)40~80
3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA613XS-1材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
薄口スパナ 5.0mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 5.0mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
対辺(mm)5.0全長(mm)78エスコ品番EA615A-5材質クロム合金鋼厚さ(mm)2商品構成単品
8×9mm両口スパナ エスコ8×9mm両口スパナエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
対辺(mm)8×9全長(mm)118エスコ品番EA615BC-24商品構成単品
7x 8.0mm 薄口スパナ エスコ7x 8.0mm 薄口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
寸法(mm)7×8.0全長(mm)125エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
7×8mm両口スパナ エスコ7×8mm両口スパナエスコ
729税込802特価
1個
当日出荷
対辺(mm)7×8全長(mm)112エスコ品番EA615BC-23商品構成単品
スパナ/レンチ