絞り込み
ブランド
  • BONDHUS(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • エスコ(5)
  • エイト(4)
  • Wera(3)
  • Pro-Auto(3)
  • ミトロイ(2)
  • nepros(2)
  • GEDORE(2)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • DEEN(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
二面幅(mm)
  • 14.29(1)
  • 14.3(1)
  • 16.4(1)
二面幅(inch)
  • 9/16
  • 0.05(30)
  • 1/16(64)
  • 5/64(68)
  • 3/32(81)
  • 7/64(51)
  • 1/8(86)
  • 9/64(51)
  • 5/32(84)
  • 3/16(86)
  • 7/32(71)
  • 1/4(106)
  • 5/16(103)
  • 3/8(116)
  • 3/8×7/16(27)
  • 7/16(44)
  • 1/2(59)
  • 1/2×9/16(28)
  • 5/8(36)
  • 3/4(37)
全長(mm)
  • 154.0(1)
  • 158(1)
  • 294.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ CP旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
コンビネーションレンチ9/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ9/16Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)193二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼質量(g)105
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1丁
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
ギアレンチ9/16 Pro-Autoギアレンチ9/16Pro-Auto(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2649質量(g)103
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
4,698税込5,168
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ロングコンビネーションレンチ(インチ) neprosロングコンビネーションレンチ(インチ)nepros
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
3,198税込3,518
1本
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ 42AF GEDORE六角棒レンチ 42AFGEDORE
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
(1/4SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
フレックスギアレンチ9/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ9/16Pro-Auto
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16首振りありトラスコ品番774-6253質量(g)121
六角棒スパナ セミロング 9/16 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 9/16 単品エイト
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6581RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]片目片口スパナセットトップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):32スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8質量(g)72全長L(mm)43.4サイズ(inch)9/16差込角(inch)3/8"対辺(inch)9/16
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ エスコ20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナエスコ
98,000税込107,800
1セット
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)アズワン品番64-2239-90
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナエスコ
33,600税込36,960
1組
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4アズワン品番64-2239-89
六角棒レンチ 42ELAF GEDORE六角棒レンチ 42ELAFGEDORE
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
仕様スプライン部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ (HPQ)STAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
六角ロング 9/16インチ BONDHUS六角ロング 9/16インチBONDHUS
999税込1,099
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番810-8410RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
ロング六角レンチメッキ9/16インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ9/16インチBONDHUS
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番810-7868質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品エイト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6047RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品エイト
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6614RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ六角レンチ ショートタイプWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)片目片口スパナ インチBAHCO(バーコ)
8,198税込9,018
1セット(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
スパナ/レンチ