- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 50ページ目
50ページ目: スパナ/レンチ
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3667
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)200
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)94
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)3/16
サイズ規格インチ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3675
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)153
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)55
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)3/32
サイズ規格インチ
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3664
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)153
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)55
対辺寸法(mm)2.5
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3673
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)200
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)94
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)5/32
サイズ規格インチ
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番810-8390
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)114
首下長(mm)24
サイズ(mm)短手×長手:29×119
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(inch)3/16
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番811-6635
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)58
対辺(mm)2
対辺寸法(mm)2
首下長(mm)12
1本
¥39
税込¥43
当日出荷
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。
用途段差解消。
トラスコ品番836-4149
材質再生ゴム
色黒
高さ(mm)95
タイプ直線型
奥行(mm)250
間口(mm)600
耐荷重(t)約10
取付穴径(mm)12
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
トラスコ品番722-7795
材質Cr-V
全長(mm)142
色青
最大口開き(mm)8~30
口開き(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5393
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)、9本セット
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8786
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)10
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)17
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)24
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
 
 
マイクロヘックスローブレンチ セット
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
トルクスねじに対応したL型レンチ。
コンパクトで常備するのに場所を取らない。
T5からT20のサイズを用意。
小さい穴にも対応。
すべてのサイズがいじり止めねじ対応。
普通のへクスローブねじはもちろん、中央部にいじり止めの突起のあるねじも回せる。
用途精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組立。自動車整備工具として。
トラスコ品番166-4450
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質S-2、ハードクロームメッキ
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。
メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。
6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。
用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。
歯数72
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!
材質本体:スチール、ゴム部:NBR
質量(g)175
ねじ径W3/8
本体寸法(mm)58×70×58
関連資料(0.7MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)123
対辺(mm)5
首下長(mm)31
アズワン品番64-6801-83
メーカー商品コード138-4311
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
立ち上がり角(°)15
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。
T型レンチ5本の収納が可能です。
補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。
使用荷重(kg)1.5kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
ギア数ラチェットギア数:72山
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)300
最大開口(mm)41
角度(°)22(ヘッド)
1本
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)110
最大開口(mm)17
角度(°)22(ヘッド)
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)8.3
全長(mm)233
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)7.4
全長(mm)216
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.7
全長(mm)170
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)125(横軸)
寸法L(mm)250(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)8
サイズ規格ミリ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)105(横軸)
寸法L(mm)210(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)6
サイズ規格ミリ
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)62(横軸)
寸法L(mm)125(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)2.5
サイズ規格ミリ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)136.5
ラチェット機構あり
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28719314-230602-02.jpg)