スパナ/レンチ :「六角レンチ」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
「先端形状」から絞り込む

Hex-Plus

ヘックスローブ(18)

ヘックスローブ(いじり止め穴付)(1)

ボールポイント(711)

六角(919)

六角(いじり止め穴付)(4)
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス
質量(g)6
先端形状ヘックスプラス
Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
トラスコ品番195-2332
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質特殊工具鋼
全長(mm)125
質量(g)431
規格ISO2936
先端形状ヘックスプラス
アズワン品番64-8336-56
点数9本
1セット(8本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼
規格ISO2936
先端形状ヘックスプラス(六角)
サイズ規格ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
質量(g)3
規格ISO2936
対辺寸法(mm)1.5
先端形状ヘックスプラス(六角)
首下長(mm)14
アズワン品番64-8322-60
サイズ規格ミリ
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-3
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-4
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-90
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-106
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-104
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-10
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-4
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-2
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-1.5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。
仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品
トラスコ品番195-2364
材質プラ
幅(mm)100
全長(mm)138
質量(g)122
軸長(mm)90
規格ISO2936/IEC60900規格品
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)4
精度トルク:+/-10%
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-58
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-107
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-2.5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-8
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-2.5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-1.5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業
材質プラ
軸長(mm)60
全長(mm)108
精度トルク:+/-10%
幅(mm)100
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-8
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-2.5
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-2
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-190
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-109
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-108
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-8
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WG-10
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-4
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-3
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-2
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-10
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業
トラスコ品番195-2365
幅(mm)100
全長(mm)138
材質/仕上プラ
質量(g)123
軸長(mm)90
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)5.0
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-59
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状Ball Hex-Plus
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WS-6
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-105
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-103
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-102
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。