スパナ/レンチ :「六角棒」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
表面処理亜鉛メッキ
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
リング式10本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
寸法(inch)1/16-3/8
トラスコ品番816-4998
材質Cr-V
質量(g)290
1セット(10本組)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)183
首下長(mm)47
アズワン品番64-6801-87
対辺寸法(inch)3/8
メーカー商品コード138-4304
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番810-7871
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用
材質特殊合金鋼
形状L型
先端形状Hex-Plus×ボールポイント
対応REACH:対応
サイズ規格インチ
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番811-6570
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
再生紙使用マーク適合
1セット(25本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番811-6638
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
再生紙使用マーク適合
1セット(30本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング
先端形状六角棒
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400
タイプロング
先端形状六角棒
寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3672
セット内容8本
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3658
セット内容10本
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3657
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)285
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)132
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)3/8
サイズ規格インチ
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。