スパナ/レンチ :「15mm」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)13×15 エスコ品番EA685A-8.5 商品構成単品
1個
590 税込649
当日出荷

ペダルレンチとして使用する為、薄型になっています。 ※リング部を除く。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):15●厚み(mm):4.5●全長(mm):174●重量(g):105●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント アズワン品番65-9265-48
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

使い勝手と酷使に強いメガネとスパナのコンビレンチ。
用途自転車用工具 材質:クロームバナジューム製 寸法(mm)15 シルバー
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)15 全長(mm)174 質量(g)91 アズワン品番64-7885-01
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

1個
8,120 税込8,932
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)15 ラチェット機構あり 全長(mm)200 トラスコ品番774-2428 質量(g)117
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
775 税込853
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):202、スパナ部幅(b:mm):31.3、メガネ部幅(d:mm):28.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.5、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)15 質量(g)128
1本
7,050 税込7,755
翌日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)6.1 全長(mm)185
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

厚さ(mm)6.5×9.4 寸法(mm)15 全長(mm)200 質量(g)120 アズワン品番64-7884-43
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)130 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

二面幅(mm)13×15 エスコ品番EA615KA-13B 商品構成単品
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)7 全長(mm)90 質量(g)27 ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7883-94
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA614AA-15 関連資料仕様(0.18MB)
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×15 トラスコ品番774-2754 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)15 エスコ品番EA617YS-15
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
59日以内出荷

厚さ(mm)7 全長(mm)175 アズワン品番64-6801-01 メーカー商品コード144-8370
1丁
6,830 税込7,513
8日以内出荷

対辺(mm)14×15 全長(mm)190 エスコ品番EA615KA-15 材質クロム合金鋼 質量(g)81 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)32 寸法b2(mm)35 商品構成単品
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)13×15 全長(mm)365 トラスコ品番853-3528
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用 アズワン品番65-9265-47
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)160 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)220 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

厚さ(mm)6.9×9.4 寸法(mm)15 全長(mm)169 質量(g)125 アズワン品番64-2240-36
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷