スパナ/レンチ :「L型」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
2,341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm)60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕上サテン仕上げ 材質クロームバナジウム鋼 先端形状六角
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品専用ホルダー 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(5本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
寸法(mm)6 全長(mm)192 ハンドル長さ(mm)88 アズワン品番64-2255-51
1個
880 税込968
翌日出荷

1本
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

アズワンL型レンチ
六角ボルト、ナットの締結作業に。本体片側はこじたり多用途に使える薄平加工。
1個
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番344-8461 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80) 質量(g)470
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)L型レンチセット
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

PBスイスツールズL型トルクスレンチ
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくい
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ダブルホルダー付 材質(ホルダー)PE(ポリエチレン) 材質(レンチ)ステンレス
1セット(9本組)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南船場ワークスL型BOXレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) タイヤ交換に便利!先端にタイヤレバー付
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度HRC-60 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しなりの少ない強度を重視したヘキサゴンレンチです。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(2.5mm以降は各レンチにサイズの刻印が入ります)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ヘックスローブL型レンチ
エコ商品
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角) 先端形状六角
1セット(9本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
トラスコ品番855-4451 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ 全長(mm)220 質量(g)267 差込角(mm)12.7 2018年トラスコ掲載ページ4 0289
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
5,498 税込6,048
欠品中

1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング