スパナ/レンチ :「ups」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい鏡面磨き仕上げ。角をナメにくいストロングフィット仕様。手におさまるミニサイズ。
材質クロームバナジウム鋼
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)354 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール 使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能 アズワン品番64-8881-57
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
869 税込956
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(10本)
999 税込1,099
5日以内出荷

狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)369 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 送り角度(°)5 歯数72 材質クロームバナジウム鋼
1個
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。 セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ヘクスローブ 適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
839 税込923
5日以内出荷

奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング