絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • SK11(3)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • ベストツール(1)
  • ベッセル(1)
  • マキタ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
  • ハゼット(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](7)
  • 25.4[1](7)
  • 38.1[1-1/2](4)
全長(mm)
  • 110
  • 25(79)
  • 28(112)
  • 30(88)
  • 32(81)
  • 37(73)
  • 38(197)
  • 40(75)
  • 43(57)
  • 50(196)
  • 52(67)
  • 55(120)
  • 57(55)
  • 60(178)
  • 62(61)
  • 70(94)
  • 75(109)
  • 80(84)
  • 90(75)
  • 100(252)
  • 150(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ホイールナットソケット SK11ホイールナットソケットSK11
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
ど強いビット2×110 4本組 ベッセルど強いビット2×110 4本組ベッセル
939税込1,033
1セット(4本)
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
ホイールナットソケット SK11ホイールナットソケットSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
ホイールナットソケットセット SK11ホイールナットソケットセットSK11(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
差込角(mm)38.1全長(mm)110質量(kg)2先端形状ヘキサゴン
ロング六角ソケット マキタロング六角ソケットマキタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
全長(mm)110
インパクト用ソケット(12角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN7075材質構造用鋼差込角(mm)38.1対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP75
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
ホイールナットインパクトソケット エスコホイールナットインパクトソケットエスコ
7,380税込8,118
1組(1セット)
翌日出荷
全長(mm)110青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
1"DR/90mm インパクトソケット エスコ1"DR/90mm インパクトソケットエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
全長(mm)110対辺(mm)90外径(Φmm)124差込角(inch)1アズワン品番64-7830-58
1"DRx 110mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ1"DRx 110mm インパクトユニバーサルジョイントエスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
全長(mm)110差込角(inch)1アズワン品番64-7830-52
1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS1ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)25.4材質特殊工具鋼
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPCインパクト ショートソケット 差込角38.1mmFPC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)38.1セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼
ロングインパクトソケットレンチ ハゼットロングインパクトソケットレンチハゼット
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などにソケット形状6角材質専用クロームバナジューム
センタースリムビット(ビスパチ付) BROWN(ブラウン/平井工具)センタースリムビット(ビスパチ付)BROWN(ブラウン/平井工具)
789税込868
1個
6日以内出荷
先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ80mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
63,400税込69,740
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
ソケット/ソケットレンチ