絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](7)
  • 25.4[1](5)
  • 38.1[1-1/2](3)
全長(mm)
  • 110
  • 25(46)
  • 28(63)
  • 30(67)
  • 32(40)
  • 38(121)
  • 40(37)
  • 44(31)
  • 50(132)
  • 52(33)
  • 55(65)
  • 57(32)
  • 60(66)
  • 65(34)
  • 70(86)
  • 75(76)
  • 80(32)
  • 90(50)
  • 100(179)
  • 150(59)
  • 200(43)
ブランド
  • エイト(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • ベストツール(1)
  • マキタ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
    用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
  • 六角棒 ソケットビット エイト

    六角棒 ソケットビット

    エイト(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒 ソケットビット エイト

    六角棒 ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
    全長(mm)110質量(g)256差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)11.5寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
  • ソケットビットレールセット エイト

    ソケットビットレールセット

    エイト
    6,798税込7,478
    1個(8本)
    3日以内出荷
    錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm質量(g)252差込角(mm[inch])12.7(1/2)機能プロテクター付き、クッション付き二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
  • インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPC

    インパクト ショートソケット 差込角38.1mm

    FPC
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)38.1
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)110質量(kg)2差込角(mm)38.1先端形状ヘキサゴン
  • ホイールナットソケットセット SK11

    ホイールナットソケットセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
  • インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
  • 1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ エイト

    1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ

    エイト
    699税込769
    1本
    9日以内出荷
    エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナットインパクトソケット エスコ

    ホイールナットインパクトソケット

    エスコ
    7,380税込8,118
    1組(1セット)
    翌日出荷
    全長(mm)110青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
  • 1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
  • ロングインパクトソケットレンチ ハゼット

    ロングインパクトソケットレンチ

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角
  • センタースリムビット(ビスパチ付) BROWN(ブラウン/平井工具)

    センタースリムビット(ビスパチ付)

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)25.4ソケット形状6角
  • ロング六角ソケット マキタ

    ロング六角ソケット

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)110
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240対辺(mm)80外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60差込角(inch)1/2
ソケット/ソケットレンチ