絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • エスコ(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • H&H(1)
  • エイト(1)
  • スーパーツール(1)
  • SSPOWER(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](25)
全長(mm)
  • 44
  • 25(78)
  • 28(112)
  • 30(89)
  • 32(81)
  • 37(74)
  • 38(197)
  • 40(75)
  • 43(57)
  • 50(195)
  • 52(67)
  • 55(121)
  • 57(55)
  • 60(179)
  • 62(61)
  • 70(95)
  • 75(109)
  • 80(84)
  • 90(75)
  • 100(252)
  • 150(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スタンダードソケット30mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット30mmS.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)30
スタンダードソケット32mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット32mmS.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト
799税込879
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
オールマイティソケット H&HオールマイティソケットH&H(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケットBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角材質ステンレス鋼(AISI420)
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER薄口インパクトレンチソケット ショートSSPOWER
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ヘキサゴンソケット 12.7mm GEDOREヘキサゴンソケット 12.7mmGEDORE
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケットS.E.K.(スエカゲツール)
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケットS.E.K.(スエカゲツール)
799税込879
1個
当日出荷
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR)1/2SQソケット(六角形状)マタドール(MATADOR)
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)44質量(g)210対辺(mm)32穴角六角外径d1(Φmm)先端部ソケット:42外径d2(Φmm)差込部ソケット:28.0差込角(DR)1/2”穴深さt(mm)ソケット:20
1/2"DRx27mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx27mm インパクトソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)44対辺(mm)27外径(Φmm)39差込角(inch)1/2"
1/2"DRx26mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx26mm インパクトソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)44対辺(mm)26外径(Φmm)38差込角(inch)1/2"
絶縁ソケット3/8 GEDORE絶縁ソケット3/8GEDORE
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット BAHCO(バーコ)高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケットBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼットインパクト用12ポイントソケットレンチハゼット
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法 ハゼットインパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法ハゼット
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)12.7材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ウェーブソケット32mm Pro-Autoウェーブソケット32mmPro-Auto
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番773-9681材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)32
ウェーブソケット30mm Pro-Autoウェーブソケット30mmPro-Auto
889税込978
1個
翌日出荷
トラスコ品番773-9672材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
ウェーブソケット1-3/16 Pro-Autoウェーブソケット1-3/16Pro-Auto
889税込978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番773-9991材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-3/16
ウェーブソケット1-1/8 Pro-Autoウェーブソケット1-1/8Pro-Auto
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9982材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/8
ウェーブソケット1-1/4 Pro-Autoウェーブソケット1-1/4Pro-Auto
899税込989
1個
4日以内出荷
トラスコ品番774-0018材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/4
ウェーブソケット1-1/16 Pro-Autoウェーブソケット1-1/16Pro-Auto
699税込769
1個
翌々日出荷
トラスコ品番773-9974材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)138穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/16
1/2DR.ウェーブソケット32mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット32mm 6PTPro-Auto(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
穴角6角トラスコ品番773-9869全長(mm)44質量(g)160角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)32
1/2DR.ウェーブソケット30mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット30mm 6PTPro-Auto
799税込879
1個
4日以内出荷
穴角6角トラスコ品番773-9851全長(mm)44質量(g)162角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
1/2DR.ウェーブソケット27mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット27mm 6PTPro-Auto
699税込769
1個
3日以内出荷
穴角6角トラスコ品番773-9842全長(mm)44質量(g)138角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)27
ソケット/ソケットレンチ