絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](21)
全長(mm)
- 44
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Pro-Auto(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- S.E.K.(スエカゲツール)(4)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- H&H(1)
- エイト(1)
- スーパーツール(1)
- SSPOWER(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
六角棒 ソケットビット
エイト¥799税込¥8791本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥799税込¥8791個当日出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
絶縁ソケット3/8
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1948
インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法
ハゼット¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から4日以内出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット32mm
Pro-Auto¥999税込¥1,0991個翌々日出荷トラスコ品番773-9681材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)32
ウェーブソケット30mm
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9672材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
ウェーブソケット1-3/16
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9991材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-3/16
ウェーブソケット1-1/8
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9982材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/8
ウェーブソケット1-1/4
Pro-Auto¥899税込¥9891個4日以内出荷トラスコ品番774-0018材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/4
ウェーブソケット1-1/16
Pro-Auto¥699税込¥7691個翌々日出荷トラスコ品番773-9974材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)138穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/16
1/2DR.ウェーブソケット32mm 6PT
Pro-Auto(1件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷トラスコ品番773-9869全長(mm)44質量(g)160穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)32
1/2DR.ウェーブソケット30mm 6PT
Pro-Auto¥799税込¥8791個4日以内出荷トラスコ品番773-9851全長(mm)44質量(g)162穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
1/2DR.ウェーブソケット27mm 6PT
Pro-Auto¥699税込¥7691個3日以内出荷トラスコ品番773-9842全長(mm)44質量(g)138穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)27
ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)6.35