絞り込み
ブランド
  • WILLIAMS(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • GEDORE(3)
  • エイト(2)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](10)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 54
  • 25(78)
  • 28(112)
  • 30(89)
  • 32(81)
  • 37(74)
  • 38(197)
  • 40(75)
  • 43(57)
  • 50(195)
  • 52(67)
  • 55(121)
  • 57(55)
  • 60(179)
  • 62(61)
  • 70(95)
  • 75(109)
  • 80(84)
  • 90(75)
  • 100(252)
  • 150(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5仕様マグネット付
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角) 3/4 GEDOREインパクト用ソケット(6角) 3/4GEDORE
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
3/4″SQソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角差込角(inch)3/4
ソケット エスコソケットエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
ソケット エスコソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3/8” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)3/8” ディープインパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
1/2DR 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
差込角(sq.)1/2材質クロームバナジウム鋼タイプ六角
絶縁ソケット1/2 GEDORE絶縁ソケット1/2GEDORE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SGEDORE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0325
3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクトWILLIAMS
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)19.0材質特殊工具鋼
3/8ドライブ ディープソケット 6角 WILLIAMS3/8ドライブ ディープソケット 6角WILLIAMS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10トラスコ品番757-8971材質特殊工具鋼全長(mm)54質量(g)45
3/4ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS3/4ドライブ ショートソケット 12角WILLIAMS
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)19.0材質特殊工具鋼
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54
ソケット SIGNET(シグネット)ソケットSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
ソケット/ソケットレンチ