絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](9)
全長(mm)
- 54
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WILLIAMS(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- GEDORE(3)
- エイト(2)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(2)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
絶縁ソケット1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1948
インパクト用ソケット(6角) 3/4
GEDORE¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
3/8” ディープインパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
1/2DR 絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質クロームバナジウム鋼タイプ六角差込角(sq.)1/2
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
3/8ドライブ ディープソケット 6角
WILLIAMS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番757-8971材質特殊工具鋼全長(mm)54質量(g)45差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7規格IEC60900規格仕上クロムメッキ