絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](11)
- 25.4[1](6)
全長(mm)
- 65
- 25(72)
- 28(107)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(170)
- 40(63)
- 50(187)
- 52(61)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(154)
- 62(42)
- 70(92)
- 75(100)
- 80(77)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- エスコ(6)
- ホーザン(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- nepros(2)
- エイト(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ベッセル(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- FPC(1)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28使用範囲(mm)6~21
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色黄質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色赤質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
プラグソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
ヘックスビット 4mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)4差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 3mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
ソケット 12角 46mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)19対辺(mm)46コード105-9722アズワン品番64-4816-20
ど強いビット 2×65 5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3/8差込 ヘックスソケット
ハゼット¥3,698税込¥4,0681個当日出荷3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。差込角(mm)9.5
ヘックスビット 6mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットセット
ホーザン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用頻度の高い5サイズをセット。適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
1” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色青質量(g)135寸法H(mm)21差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.7寸法D2(mm)25.2機能ホイールダメージ軽減、ガタつき低減、プロテクター付き穴角6角
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
ボルトレンチ5/16
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6946材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)95軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ3/8
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ1/2
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6954材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)113軸長(mm)6.35有効長(mm)24