絞り込み
ブランド
  • WILLIAMS(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](1)
全長(mm)
  • 83
  • 25(74)
  • 28(109)
  • 30(87)
  • 32(72)
  • 37(55)
  • 38(174)
  • 40(65)
  • 50(187)
  • 52(62)
  • 55(106)
  • 57(48)
  • 60(155)
  • 65(44)
  • 70(93)
  • 75(102)
  • 80(79)
  • 90(70)
  • 100(239)
  • 150(88)
  • 200(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープインパクトソケット WeraディープインパクトソケットWera
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用全長(mm)83
8790 HMB ディープソケット Wera8790 HMB ディープソケットWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
1/2"DR ディープソケットセット(インチ/十二角) エスコ1/2"DR ディープソケットセット(インチ/十二角)エスコ
23,200税込25,520
1個
8日以内出荷
全長(mm)83質量(kg)2.32差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-54対辺(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16(12個組)
1/2ドライブ ディープソケット 12角 WILLIAMS1/2ドライブ ディープソケット 12角WILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)83
ディープインパクトソケットセット エスコディープインパクトソケットセットエスコ
28,100税込30,910
1セット
翌日出荷
セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。
全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
1/2ドライブ ディープソケット 6角 インパクト WILLIAMS1/2ドライブ ディープソケット 6角 インパクトWILLIAMS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
3/4ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS3/4ドライブ ショートソケット 12角WILLIAMS
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)19.0材質特殊工具鋼
ソケット/ソケットレンチ