ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェットPROXXON(プロクソン)当日出荷から翌日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
2000シリーズラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)当日出荷から5日以内出荷
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
電気ドライバー用アダプターPROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードラチェットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
24点・ソケットレンチセット 3/8PROXXON(プロクソン)翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回しセット商品数24差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm【プラグソケット】16/18/21mm【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm【ユニバーサルジョイント】RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 3/8PROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3