絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](3)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,319)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(972)
- NAC(長堀工業)(704)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(569)
- KTC(391)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- Pro-Auto(328)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(214)
- STAHLWILLE(スタビレー)(209)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る

防爆ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
防爆ラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
防爆T型レンチ
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途大きなトルクでボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。全長(mm)220質量(kg)1.2対辺寸法(mm)30
防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)
PROMOTE(プロモート)¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm質量(kg)7.6差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358
防爆T型レンチ
PROMOTE(プロモート)¥38,980税込¥42,8781本9日以内出荷ベリリウム合金製の防爆商品です。用途火花など火気厳禁の作業に全長(mm)280質量(g)1306呼び寸法(mm)30