超剛鍛ミラーソケットベッセル当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
剛鍛セミロングソケットベッセル当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
フォームタイソケットアイビーベッセル当日出荷
アイビーフォームタイ本体とナットを同時に外すことができます。
対辺(mm)21全長(mm)97トラスコ品番327-1960質量(g)154外径(Φmm)29
超剛鍛ミラーソケット10本組ベッセル¥14,980税込¥16,478
1セット(10本)
3日以内出荷
工具管理に便利一目瞭然、EVAトレー入り
セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36関連資料(0.69MB)
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3