ソケット/ソケットレンチ :「VESSEL 220」の検索結果

ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル 全長(mm)215 質量(g)447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1丁
12,490 税込13,739
当日出荷

60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース 全長(mm)215 質量(g)ラチェット:447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1セット
18,290 税込20,119
欠品中