36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53 対辺(mm)10 外径(Φmm)16.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-22
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷



1個
1,190 税込1,309
翌日出荷




全長(mm)50 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-30
1個
585 税込644
翌日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-35 寸法(mm)35×17 全長(mm)108 質量(g)1153 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)10
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-35 寸法(mm)35×17 全長(mm)90 質量(g)865 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)10
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)16.8
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)1/2” 対辺(mm)4.5・5・6・7・8・10 仕様ホールド機能付 セット内容6本組 全長(mm)140
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

全長(mm)108 質量(g)1000 差込角(mm[inch])25.4[1] 外径(Φmm)54.8 アズワン品番64-7827-10 対辺(inch)7/16
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

10個組。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
質量(g)430 対辺(mm)5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14 差込角(inch)1/4
1セット
9,370 税込10,307
翌日出荷

4、5、6、7、8、10(6個組)。ホールド機能付 。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)60 差込角(inch)1/2
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
34,700 税込38,170
翌日出荷

ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
3,120 税込3,432
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数12 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
16,900 税込18,590
翌日出荷

セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
36,800 税込40,480
翌日出荷

セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
27,300 税込30,030
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50 差込角(inch)1/4
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
1個
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。 ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm 差込角(inch)1/2
1組
47,400 税込52,140
翌日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-52
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm 材質ステンレス ケース寸法(mm)350×250×80 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-2251-57
1個
84,100 税込92,510
翌日出荷

セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター 差込角(sq.)1/4"
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-51
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 布製ベルトの裏側はマジックテープ付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4” アズワン品番65-2156-21
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。
仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工 アズワン品番65-9267-68
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷