3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。
シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。
ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。
100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
3/8sqスイベルラチェットDEEN欠品中
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205ヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqエクステンションバーDEEN当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
3/8sqアングルアダプタDEEN(3件のレビュー)当日出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。
エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。
1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェットDEEN当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqラチェットハンドルDEEN当日出荷
「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。
握ったときの重量バランスが良いと定評があります。
油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
3/8sqドライバーハンドルDEEN(1件のレビュー)当日出荷
真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。
ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットリングDEEN当日出荷
指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。
一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。
付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。
別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、
ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。
アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqアルミソケットレールDEEN当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
3/8sqアルミソケットレールDEEN当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
3/8sqアルミソケットレールDEEN当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドルDEEN当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。
ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。
ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイントDEEN当日出荷
国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。
狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。
ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。
軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqビットホルダーDEEN5日以内出荷
スプリングでビットをホールドするビットソケットです。
マグネットを使用していないので、工具箱の中で砂鉄等を吸い上げてビットにゴミが付いてしまうのを防げます。
適合ビット1/4HEX差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスピンナーハンドルDEEN5日以内出荷
グリップ無しのスタイリッシュなデザインのスピンナーハンドルです。
全長(mm)280差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqアルミソケットレールDEEN5日以内出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)330差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数13
3/8sqへクスローブソケット(E型)DEEN5日以内出荷
自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。
ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。
差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプターDEEN当日出荷
3/8sq(9.5sq)の差込角を1/4sq(6.3sq)に変換するアダプターです。
全長(mm)23.9外径(Φmm)15.8差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/4sq
DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用DEEN5日以内出荷
マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。
スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。
裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
差込角(sq.)1/2sq用全長(mm)200スタッド数8
3/8sqフレックスラチェットDEEN66日以内出荷
回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。
DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。
また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。
プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)270ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
クイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
DEEN シン・スイベル 72ギアDEEN当日出荷
首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。
そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました!
スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。
手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。
ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね!
”シン・”の由来は、
新・・・新しいスイベルという意味合い
真・・・真のスイベルという意気込み
震・・・工具業界に激震が走る
進・・・スイベルラチェットの進化形
といったような意味を込めてみました。
マグネットパネルDEEN当日出荷
裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。
付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。
付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
ツールクリップ10個入り(ALMD300用)DEEN(1件のレビュー)5日以内出荷
DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。
10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。
ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。
ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。
今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。
試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。
レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。
うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。
カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3