絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,945)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(998)
  • NAC(長堀工業)(710)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(639)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(352)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(329)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(259)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • FPC(221)
  • トップ工業(219)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • Wera(172)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 3/4"20(1)
  • 1"25(1)
  • 6.35[1/4](22)
  • 9.5[3/8](26)
  • 12.5(1)
  • 12.7[1/2](31)
  • 19.0[3/4](13)
  • 25.4[1](9)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 25(3)
  • 27.5(1)
  • 28(6)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 41.2(2)
  • 43.5(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 67(2)
  • 73.5(2)
  • 75(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼットインパクト用TORXビットソケットレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40
ショートヘキサゴンソケット ハゼットショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(mm)12.7
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7
3/8差込 ヘックスソケット ハゼット3/8差込 ヘックスソケットハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)ハゼット
39,980税込43,978
1本
当日出荷
トラスコ品番545-5355
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂質量(kg)1ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット形状6角
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)ハゼット
2,698税込2,968
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2867
マイナスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットマイナスドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘキサゴンソケットインチサイズ (差込角9.5mm) ハゼットヘキサゴンソケットインチサイズ (差込角9.5mm)ハゼット
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
ファインツースラチェットレンチ ハゼットファインツースラチェットレンチハゼット
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
首振ラチェットハンドル ハゼット首振ラチェットハンドルハゼット
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
インパクト用ロングホイールナットソケットレンチ ハゼットインパクト用ロングホイールナットソケットレンチハゼット
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに材質専用クロームバナジューム
ヘキサゴンソケットセット ハゼットヘキサゴンソケットセットハゼット
29,980税込32,978
1個
当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5トラスコ品番790-3502質量(g)500
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ハゼット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) ハゼットディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)ハゼット
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)9.5
T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角12.7mmハゼット
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
3/8差込 ショートヘックスソケット ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mmハゼット
6,498税込7,148
1個
59日以内出荷
トラスコ品番545-5351
クイックリリースファインツースラチェットレンチ(差込角9.5mm) ハゼットクイックリリースファインツースラチェットレンチ(差込角9.5mm)ハゼット
21,980税込24,178
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2851
RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットRIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,598税込6,158
1個
59日以内出荷
フレキシブルE型トルックスソケットセット(差込角9.5mm) ハゼットフレキシブルE型トルックスソケットセット(差込角9.5mm)ハゼット
9,998税込10,998
1個ほか
6日以内出荷から59日以内出荷
ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイント ハゼットヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイントハゼット
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
マルチドライブインパクトソケット ハゼットマルチドライブインパクトソケットハゼット
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット1/2プッシュリリースラチェットハンドルハゼット
24,980税込27,478
1本
欠品中
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼットファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)ハゼット
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。全長(mm)275材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚質量(g)595差込角凸(mm)12.7
ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り ハゼットヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入りハゼット
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
用途自動車・産業機械用。差込角(mm)9.5付属品ケースセット内容4、5、6、7、8、10mm質量(kg)0.6セット商品数6点寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼットラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mmハゼット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途ソケットドライブ用。全長(mm)199材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚質量(g)264差込角凸(mm)9.5
ソケットレンチ ハゼットソケットレンチハゼット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途精密機械・電子機器など差込角(mm)6.35全長(mm)25
プラスビットソケット ハゼットプラスビットソケットハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状プラス
マイナスビットソケット ハゼットマイナスビットソケットハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状マイナス
ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm ハゼットユニバーサルジョイント 差込角9.5mmハゼット
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。 ショートタイプで可動域が広く大変便利です。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)46.5トラスコ品番439-5565材質クロームバナジューム質量(g)57
ソケット/ソケットレンチ