カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](22)
- 9.5[3/8](26)
- 12.7[1/2](32)
- 19.0[3/4](14)
- 25.4[1](10)
- その他(1)
全長(mm)
- 25(3)
- 27.5(1)
- 28(6)
- 38(5)
- 40(4)
- 41.2(2)
- 43.5(3)
- 44(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(4)
- 67(2)
- 73.5(2)
- 75(3)
- 76(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 140(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,318)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(973)
- NAC(長堀工業)(706)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(568)
- KTC(390)
- Pro-Auto(329)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(214)
- STAHLWILLE(スタビレー)(209)
- SIGNET(シグネット)(198)
- S.E.K.(スエカゲツール)(172)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
ソケットアダプター
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
1/4プッシュリリースラチェットハンドル
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本欠品中Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
首振ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個当日出荷首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
ソケットレンチセット
ハゼット¥79,980税込¥87,9781セット欠品中精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。用途精密機械・電子機器用トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)差込角(mm)6.35セット商品数30材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ソケット形状6角
ホイールナットソケット用スリーブ
ハゼット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。 サイズごとに色分けされています。用途自動車整備などに材質プラスチック
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
プラスビットソケット
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット
ハゼット¥10,980税込¥12,0781個当日出荷1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。トラスコ品番439-4763全長(mm)100質量(g)70差込角(mm)6.35
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
ロングファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)
ハゼット¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
HAZET インパクト用パーツ ピン
ハゼット¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
HAZET インパクト用パーツ Oリング
ハゼット¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm
ハゼット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。用途ソケットドライブ用。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚全長(mm)199質量(g)264差込角凸(mm)9.5
ソケットレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車整備など差込角(mm)9.5
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781個当日出荷今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
プラスビットソケット
ハゼット¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28差込角(mm)6.35軸長(mm)16先端形状プラス
超ロングインパクトソケットレンチ
ハゼット¥36,980税込¥40,6781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などにトラスコ品番817-9732材質専用クロームバナジューム全長(mm)270質量(kg)2差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)32ソケット形状6角