絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(61)
  • BAHCO(バーコ)(306)
  • FPC(217)
  • JTC(229)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
  • KTC(387)
  • NAC(長堀工業)(697)
  • nepros(160)
  • Pro-Auto(327)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(170)
  • SIGNET(シグネット)(198)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(202)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(572)
  • TRUSCO(125)
  • WILLIAMS(131)
  • エスコ(2,294)
  • トップ工業(213)
  • ハゼット(188)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(121)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)

    ラチェットツールセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
    用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
  • ビットアダプターSDS BIGMAN(ビッグマン)

    ビットアダプターSDS

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
    用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
  • 六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ソケット85mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー対応
    用途ボルト、ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35穴角6角
  • ピン&Oリングセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピン&Oリングセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋
    当日出荷
    インパクトソケット用のピン・0リングセット。
    用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
  • インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)

    インパクトソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
    動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
    用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • 六角軸スピードロックチャック BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸スピードロックチャック

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。
    用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
  • ソケットセット BIGMAN(ビッグマン)

    ソケットセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥909税込¥1,000
    1セット
    4日以内出荷
    携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
    用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
  • ホイルナットソケット BIGMAN(ビッグマン)

    ホイルナットソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷
    ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ
  • ディープソケット BIGMAN(ビッグマン)

    ディープソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。
    用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン)

    ドライブ角アダプター 6.35mm用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
    用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
  • ドライブ角アダプター 9.5mm用 BIGMAN(ビッグマン)

    ドライブ角アダプター 9.5mm用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
    用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
ソケット/ソケットレンチ